デコホイップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50g) BK 注文コード80457757 品番DW-01
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

カラフルなホイップとパーツのデコレーションで手軽に推し活グッズが制作できるシリーズの、推しのカラーを揃えた絞り口付きのホイップクリームです。絞り出してデコレーションに使用します。ホイップは約30分で表面が固まり、48時間で完全に固まります。推しカラーを揃えた豊富なカラーラインナップです。別売りのデコパーツミックスと楽しくデコレーションできます。推しグッズはもちろん、お子様でも楽しめるクラフトです。付属の絞り口をチューブに付け、デコレーションしたいベースにホイップを絞り出します。ホイップは約30分で表面が固まり、48時間で完全に固まります。※デコホイップは金属素材に使用しないでください。錆が発生し、ホイップが変色する場合があります。※本製品は食べられません。≪作り方≫1.デコホイップ本体のシールを剥がし、専用の絞り口をノズルに装着してデコレーションしたいベースにゆっくりと絞り出してください。硬く絞りにくい場合は手のひらで温めるか、湯煎してからご使用ください。2.パーツをホイップの上に配置する。3.自然乾燥させる(空気に触れると約30分で表面が固まり、約48時間で完全に固まる。)≪使用上の注意≫・デコホイップは金属素材に使用しないでください。錆が発生し、ホイップが変色する場合があります。・本製品は食べられません。本製品および作品は乳幼児の手の届かないところに保管し、誤飲しないようご注意ください。・使用後、必ず石鹸などで手をよく洗ってください。・取り扱い時には必要に応じ手袋を装着し、必ず換気を行ってください。・皮膚や髪などにクリームが付着した場合は、中世洗剤等で速やかに洗ってください。時間が経つと取れなくなる場合があります。・絞り口についたクリームは完全に乾燥させてはがしてください。直射日光のあたらない涼しい場所で保管し、なるべく早く使用してください。

BK 寸法H(mm)パッケージ:約135、本体:約100 寸法D(mm)パッケージ:約30、本体:約28 寸法W(mm)パッケージ:約80、本体:約45 生産国中国 絞り絞り口:約1 素材澱粉、グリセリン、食用色素、他
注意
※デコホイップは金属素材に使用しないでください。錆が発生し、ホイップが変色する場合があります。
※本製品は食べられません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする