工業用ミシン針

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 80458728 品番 DB-1++
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

工業用ミシンで使用される一般的な本縫いミシンの標準針です。ニット、布帛、織物、皮革等の素材にオススメです。≪基本仕様≫DBX1++の特徴・・・強度UP工業用ミシン針
TDブレード・強度バランスを追求・生地に優しい断面形状
TDスカーフ・釜の接触低減
ラージアイ・糸穴1番手拡大・滑らかな糸穴表面

寸法H(mm)パッケージ:約55 寸法D(mm)パッケージ:約0.5 寸法W(mm)パッケージ:約35 針長(mm)長さ(1本あたり):約37.5〜38.3 番手針:約14号 生産国ベトナム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン・裁断機用部品/補修用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする