エチケットブラシ 回転式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80459175 品番MH02-02
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

アイロンをかける前の洗濯クズの仕上げにも便利な衣類のお手入れができる、エチケットブラシです。ブラシ部分がバネ仕掛け。軽く手前に引いて半回転します。持ち手が変わってもブラッシングの方向性を変えることなく、衣類のお手入れができます。アイロンをかける前の洗濯クズの仕上げにも便利です。エチケットブラシ生地の基布部にオーガニックコットンを採用しています。染料には天然素材である「桜」から抽出した色素を使用しています。また、パイルに再生ナイロンを採用しています。パッケージにも再生用紙を使用しております。環境に配慮した商材となっております。

寸法(mm)【パッケージ】W:約130、D:50、H:約125 さくら 高さ(cm)本体:約4 縦(cm)本体:約27 素材ポリエステル100% 横(cm)本体:約6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする