画像手配後日

台車_取って付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80459428 品番 CART-FA7HBK
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

単体での使用だけではなく、平台車の連結で荷台を前側や左右に拡張しても使えます。
Φ80mmキャスターを採用しており、前輪2本は360度回転し、自由に動かせます。
2台まで平台車のスタッキングが可能です。
サイズの割りに軽量で、トラックなどに積んで持ち運ぶのも便利です。

仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包(本体はビニール袋入れ)■個口数:1個口■収納部有効内寸_W:575mm■収納部有効内寸_D:530mm 材質PP+PU 車輪径(Φmm)80 耐荷重(kg)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする