仕様■座面カラー:ブラックステップ部分カラー■座面張り地:PPステップ部分材質■出荷形態:組立出荷■個口数:1個口■入数:1■主要成型部品:スチール、PP■肘の有無:なし■製品カラー:ブラック■キャスターの有無:あり■座面サイズ_W:約370mmステップ最上段サイズ■座面サイズ_D:約360mmステップ最上段サイズ■座面高さ:約650mmステップ最上段サイズ■脚幅:約460mm■製品最大サイズ_D:約1000mm■本体機能:折りたたみ式■座面材質:PPステップ部分材質■カテゴリ:脚立■機能:なし■生地:PP
質量(kg)約10.9
全高(mm)1270
耐荷重(kg)120
キャスター付
有効高さ(mm)650
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1195×460×123
収納寸法・幅(mm)460
収納寸法・奥行(mm)123
収納寸法・高さ(mm)1195
ステップ数(段)3