画像手配後日

RAC-WDKNT2 下棚_ サンワサプライ 80459708 RAC-WDKNT2 下棚_ サンワサプライ 80459708 RAC-WDKNT2 下棚_ サンワサプライ 80459708

下棚_

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80459708 品番RAC-WDKNT2
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

RAC-WDK10070W 用オプションの下棚板です。
テーブルの下に設置できます。予備の段ボール置きに便利です。
仕切り板RAC-WDKPN1と組み合わせて使えます。

仕様■出荷形態:組立出荷■個口数:1個口■材質:スチール製(エポポリ粉体塗装)■組立人数:1■組立時間:20分左右フレームに引っ掛けるだけ■天板カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:約10kg■天板サイズ_W:784mm■天板サイズ_D:300mm■天板サイズ_t:25mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする