GE-3005-05-M サロペ・デ・Tシャツ GRACE ENGINEER’S 80461029

 

GE-3005-05-M サロペ・デ・Tシャツ GRACE ENGINEER’S 80461029
GE-3005-05-M サロペ・デ・Tシャツ GRACE ENGINEER’S 80461029

サロペ・デ・Tシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
肩幅(cm)53
内容量1着注文コード80461029品番GE-3005-05-M
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

サロペット好きのためのTシャツ
夏のサロペットにはやはりTシャツで合わせたい。そんなスタイリングも機能的に格上げするしっかりとした生地感のTシャツ。
サロペットの胸当て部を意識した特徴的なポケット位置に、サスペンダーで擦れやすい肩の補強布など、サロペットを愛してやまない方専用モデル。
サロペットとツナギの専門ブランドのGRACE ENGINEER'SならではのTシャツ。

ブラック肩幅(cm)53袖丈(cm)23.5着丈(cm)69バスト(cm)118素材綿60%・ポリエステル40%・(目付量270g/m2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする