サロペ・デ・Tシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 80461056 品番 GE-3005-47-S
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

サロペット好きのためのTシャツ
夏のサロペットにはやはりTシャツで合わせたい。そんなスタイリングも機能的に格上げするしっかりとした生地感のTシャツ。
サロペットの胸当て部を意識した特徴的なポケット位置に、サスペンダーで擦れやすい肩の補強布など、サロペットを愛してやまない方専用モデル。
サロペットとツナギの専門ブランドのGRACE ENGINEER'SならではのTシャツ。

アッシュモカ 肩幅(cm)50 袖丈(cm)22 着丈(cm)66 バスト(cm)112 素材綿60%・ポリエステル40%・(目付量270g/m2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする