防風防水防寒サロペット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード80462325 品番GE-750-47-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000

冬のアクティビティにも使えるシン・ワークウェアで、合わせるトップスやアウターで様々なシーンにマッチする中綿入り防寒サロペットです。
動くと暑いから防寒ツナギまでは要らない、寒い時期でもコーデを楽しみたい方へGRACEENGINEER'Sからの新提案のウェアです。
アウターを着る時期こそ、トイレ問題で重宝される特許取得のヒップオープン機能に、表生地は防風防水で耐圧性15,000mm、透湿度5,000g/m2・25hと本格プロ仕様なサロペットです。
マジックテープ:前立てヒヨク・裾
コイルファスナー:左胸・パンツ右後・前立て・ヒップオープン
バックル:肩紐
ヒップオープンファスナー
止水ファスナー(胸)
止水ファスナー(ヒップ)
反射プリント
裾アジャスター
バックル
裏キルティング

仕様コイルファスナー:左胸/パンツ右後/前立て/ヒップオープン、マジックテープ:前立てヒヨク/裾 アッシュモカ 股下(cm)74 ウエスト(cm)102 バックル肩紐 適応身長(cm)162〜167 素材表地:ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100% ボタン仕様(金属ボタン)胸当て

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする