東日興産(TN)
東日興産(TN)の 建設機械部品
ツース盤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4枚)
注文コード
80466410
品番
TN2PC1284
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
152
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
ツース間:245-285
全幅(mm)
カッター込み:1030-1150
対応機種
PC120