ひび割れとくぼみ補修材(モルタル・コンクリート用)

(46件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30袋) 注文コード 80468196 品番 KMP71
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。
水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。
ダレにくいので壁面の補修も出来ます。
屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。
速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。
防水効果があります。
タイルの目地の補修にも使えます。

灰色 特性防水 硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24 適合モルタル・コンクリート 作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能 危険物の類別非危険物
注意
※常時浸水する箇所は補修しないでください。金具などの固定には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
自宅車庫の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

自宅駐車場がピンコロなのですが数年前から2〜3カ所モルタル部にくぼみや穴が出来てしまい良い補修材がないか探していたところこの商品を見つけ注文しました。
商品はそのまま使用でき、さらにマヨネーズの様に絞り出して塗れるのではじめての補修にチャレンジした素人の私でも簡単に補修が出来ました。
グレーの色味も自宅のモルタルと大きな差が無く、パット見た感じ違和感なく仕上がりました。
また、補修の必要が出た時には購入したいと思います。

2025-11-18
用途:
玄関前並びに階段部分の補修
その他業種

非常に手軽に補修ができました。気にいったので、次の週も補修が必要な箇所を見つけて、作業しました。固まったりせず、問題なく使えました。なくなったらまた購入します。

2025-10-01
用途:
庭のコンクリートのひび割れ補修
中村精工有限会社 様

庭のコンクリートのひび割れ補修に使用。
すでに練ってあり、隙間に埋めるだけなので施工が非常に楽です。

対象商品:
38043135
2024-07-27
用途:
モルタル補修

水道メーターも周りが来るまで踏むこともあり少し欠けました。その補修に使用しましたが、非常に作業しやすくいい感じに補修できました。後は耐久性ですがまた後日追加で記載したいと思います。

対象商品:
38043135
2024-06-27
用途:
モルタル割れ
NEAT 様

水に溶かしての物と比べて作業性は非常に良い。
あとは耐久性です。

対象商品:
38043135
2024-03-02
用途:
駐車場舗装面のひび割れ
その他業種

駐車場の舗装面に細いスジ状のひび割れが出来ており、補修すべく使用しました。
柔らかい容器なので、絞って出す感じで補修面に出してヘラでならせば簡単に作業できました。
また、防水性も有ってよかったです。

対象商品:
38043135
2023-10-11
用途:
外部の土間コンクリートのひび割れ補修
建築工房濱中 様 (建設業・工事業)

乾燥も早く、注入した後からヘラで抑えることができ、スムーズに作業できます。又、大きいところは、しばらくしたらへこみますが、また、その上から施工できますので、仕上がりもいいです。

対象商品:
38043135
2023-03-30
用途:
コンクリートのひび割れ補修
工芸社 様 (製造業)

外部コンクリートのひび割れ補修に使用しました。
簡単に施工出来ました。
乾燥後同じ様な色になりましたが、雨が降って濡れると白くなって非常に目立ちます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする