曜日別特売
BC 水中セメント サンホーム 80468370

BC 水中セメント サンホーム 80468370
BC 水中セメント サンホーム 80468370

水中セメント

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(15袋)
内容量1箱(15袋)注文コード80468370品番BC
参考基準価格(税別)¥12,705販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

水で混練り後、水の中に入れても、分散することなく、水中でも気中と同じように作業できる大変便利なセメントです。
気中で約20分(水温20度)、水中で約3時間(水温15度)で固まる超速硬性です。
水抜きの出来ない貯水槽の補修、池の置石の固定、水をとめられない用水路や排水溝などの補修にお使いください。
水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。

硬化時間気中/約20分(気温20℃)・水中/約3時間(水温15℃)危険物の類別非危険物塗布面積(cm/袋)約1×28×28
注意
※気中で他の目的(目地等)には使用しないで下さい。
※水中にコンクリートの灰汁が出ます。
※魚に悪影響が出ますので、魚のいる池ではご使用頂けません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34735014
2025-06-03
用途: 田んぼの水抜け対策として
その他業種

田んぼの水抜け対策として使用しました。コンクリートの亀裂から田んぼの水が抜けていたのですが、水が流れながらでもしっかりと固まりました。防水性のときには完璧です。安価ですので今後も活用していきたいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 80468370
2025-03-01
用途: 川から水漏れ

しっかり早く固まり、水が流れていても大丈夫でした。

対象商品 : 34735014
2023-03-08
用途: 貯湯タンクの補修
医療・福祉・介護関連業

屋内の貯湯タンクの漏水修繕に使用していますが3月の気温も関係してると思いますが乾燥までには24時間以上必要とします。
広範囲を施工するには量を必要としますので量のバリエ-ションが選べるとありがたいです。

対象商品 : 34735014
2023-04-21
用途: 水路の補修
農・林・水産業

水を止められ無い場所で流れることもなく即接着速乾性があり大変便利でした

1が参考にしています
対象商品 : 34735014
2022-10-17
用途: 工場内補修用

水気が多い部分のコンクリ補修用に以前より使用させて頂いています。
但し、他の注文品と同じ箱に同梱(袋等で分けず)されており、以前も同梱品にセメントの粉が付き変色したことがありましたが、改善されていないようです。今回は問題はありませんでしたが前回の件があるので非常に気になります。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。関連部署に申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします

対象商品 : 34735014
2021-06-29
用途: 補修工事
農・林・水産業

水路の補修用にどうしても水が乾かないところ用に購入しました。

2が参考にしています
対象商品 : 34735014
2020-02-21
用途: 賃貸マンションのメンテナンス
カーショップ カース

いつも利用しています。
この商品は、とても使いやすく2度目の購入です。

1が参考にしています
対象商品 : 34735014
2019-10-15
用途: 風呂場の床タイル目地補修に使用
その他業種

残念ながら時間が経つと剥がれてしまいました。別の製品を探しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする