タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80468966 品番 75MXL6.4
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。

材質クロロプレンゴム 歯数75 タイプ標準 ベルト幅(mm)6.4 呼び幅(mm)6.4 歯形MXL RoHS指令(10物質対応)対応 ベルトピッチ周長(mm)152.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする