新論理回路「情報向け」実習装置

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80469770 品番DBL-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

デジタル回路の基本を学習できる実習装置です。
AND/OR/NOT/NAND/NORなどの各論理ゲートから、半加算器までの論理回路に対応しました。
この実習装置を2台使用すると、全加算器の実習も行えます。

用途実習内容:AMD回路、OR回路、NOT回路、NAND回路、NOR回路、EX-OR回路、半加算回路、全加算回路(2台使用) 付属品接続リード線(50cm):1本 質量(kg)3 電源(V)ACアダプタ(DC5/AC100) ブロック数【電子ブロック】AND ICブロック:2個、OR ICブロック:2個、NOT ICブロック:1個、配線ブロック:17個、スイッチブロック:2個、端子ブロック:1個、Power Supplyブロック:1個 収納ケース大きさ:W330×D285×H75mm(取っ手部分除く)、木箱、ビニールレザー仕上げ
注意
※高校・工業高校など情報教科向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする