論理回路実習装置

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80469779 品番DBA-5S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

コンピュータをはじめ、計測や制御におけるデジタル回路の基本について学習をするための実習教材です。
基礎的な論理から、発振、カウンタなど応用回路を組み立てながら実習します。
外部からの入・出力も可能です。

用途実習内容:デジタルIC特性の学習(AND/OR/NOT/NAND/NOR/EX-OR)、NANDによる回路学習(NOT/AND/OR/EX-OR)、組み合わせ回路の学習(一致回路・不一致回路・大小比較回路)、演算回路学習(半加算・全加算・3ビット多数決回路)、フリップフロップ学習(RS/D/JKフリップフロップ)、カウンタの学習(入力信号カウント・4ビットシフト) 付属品配線用リード線:ピンーピン(長さ18cm)35本、ピンープラグ(長さ35cm)25本●測定用ピンチップ:10ケ 質量(kg)1.5 抵抗(kΩ)固定抵抗器:1、10、51、100、330 コンデンサ容量(μF)0.01、0.1、2.2、10、47 部品名称【実験ボード搭載】回路用基板(ブレッドボード):4枚、IC用電源:5V安定化電源(付属ACアダプタにより供給)、入力用押しボタンスイッチ(モーメンタリ形):2回路、入力用トグルスイッチ:4回路、出力表示用LED:5回路(LED付)、数値表示器:7セグメントLDE表示器(1桁) 収納ケースW330×D270×H80mm、木箱、ビニールレザー仕上げ デバイスデジタルIC:AND、NAND、OR、NOR、EX-OR、NOT、BUFFER、JKーFF、D-FF、シフトレジスタ、カウンタ、モノマルチ、7SEGドライバー
注意
※高校・工業高校以上の専門教科向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする