用途実習内容:簡単な電気回路と電流、導通テスター、電圧・電流・抵抗の間の関係、抵抗器による電圧の比例配分、コンデンサと直流及び交流との関係、ダイオードの整流作用とランプ点灯の実験、トランジスタの電流増幅作用など20回路の実験
付属品CdS1個、テスター棒1組、水位報知センサー1個
質量(kg)2
入数(枚)ブロック基盤(10×8)ベース板付:1
ブロック数【電子ブロック】31個(トランジスタ・ダイオード・LED:各1個、ON/OFFスイッチ・ブザー:各1個,チップジャック(赤・赤・黒)(赤黒付):4個,抵抗:7個、コンデンサ:2個、リードブロック:10個、単三電池2本用電池フォルダーブロック:2個)
収納ケース大きさ:W330×D270×H75mm、 木製