EL-30021 扇風機付きリュックパッド ふうじんまる マリン商事 80470926 EL-30021 扇風機付きリュックパッド ふうじんまる マリン商事 80470926 EL-30021 扇風機付きリュックパッド ふうじんまる マリン商事 80470926 EL-30021 扇風機付きリュックパッド ふうじんまる マリン商事 80470926 EL-30021 扇風機付きリュックパッド ふうじんまる マリン商事 80470926 EL-30021 扇風機付きリュックパッド ふうじんまる マリン商事 80470926

扇風機付きリュックパッド ふうじんまる

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80470926 品番EL-30021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

扇風機付きリュックパッド ふうじんまるは、リュックと背中の暑さを和らげる扇風機付きパッドです。二つのファンが背中全体を涼しくさせます。年々熱さが厳しくなっている今、リュックと背中の間のびしょびしょを避けたい方におすすめです。軽量化しており登山や通勤様々な場面でご利用いただけます。

用途リュックと背中の間に。 質量(g)カバーのみ100 ファンのみ230 消費電力(W)弱:10 中:12 強:14.4 寸法(cm)約縦41×横26×厚み3.5 コード長さ(cm)36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】扇風機付きリュックパッド ふうじんまる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする