丸山製作所
簡易便座付オイトイレ(5回分)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80471434
品番
WPB-DBT-OT5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
組み立て簡単な簡易便座付きのため、お子さんからお年寄りまで安心して使用できます。
用途
アウトドアや災害時にも快適かつ衛生的に使用できる簡易トイレです
材質
簡易便座本体:段ボール、トイレ用(黒)・処理用袋(白):低密度ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー
耐荷重(kg)
約100
注意
※凝固剤と袋に抗菌・消臭効果があり、水が使えなくても清潔で臭くない!