パール金属
マーブルファン軽 テフロン加工IH対応フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80471705
品番
HC-456
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
テフロンセレクト+マーブル加工、内面4層塗装。汚れがつきにくい外面セラミック加工。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗装、外面:セラミック塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)
856
本体寸法(mm)
全長525×幅310×高さ90
深さ(mm)
本体:60
寸法(cm)
30