※メーカーサンプル画像
Strands
サイドマーカー【SM SLIM】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
LED使用数(個)
3
3
12
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80476334
品番
800341
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
Strands製のサイドマーカーです。
用途
電装パーツ/車高灯
電圧(V)
12/24
レンズ色
レッド
LED色
白
配線長
230mm
LED使用数(個)
3
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)
83.8×24.2×10.4