CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 流体制御エアオペレートバルブ
AMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
1/2
オリフィス径(Φmm)
12
注文コード
80481195
品番
AMD31-15-12-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,000
この商品は
接続口径・オリフィス径
など
696
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
1/2
切換方式
NC(ノーマルクローズ)形
ポート数
-
オリフィス径(Φmm)
12
接続方式
Rc
使用流体
薬液・純水・空気・N2ガス
Cv値
2.5