AMD32-12US-10-K AMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKD 80481712

AMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径外径Φ12×内径Φ10 オリフィス径(Φmm)10 注文コード80481712 品番AMD32-12US-10-K
参考基準価格(税別)¥134,530 販売価格(税込) ¥133,252
販売価格(税別)
121,138
この商品は接続口径・オリフィス径など696種類から選べます 他の種類を見る
接続口径外径Φ12×内径Φ10 切換方式NO(ノーマルオープン)形 ポート数- オリフィス径(Φmm)10 接続方式チューブ 使用流体薬液・純水・空気・N2ガス Cv値1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする