万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の 額/額縁
ミニ色紙額
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80483079
品番
106384
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
グッズのミニ色紙や記念の書などの収納に最適なフレーム、ミニ色紙額。
ミニ色紙額は通常色紙の約1/4サイズのミニ色紙がぴったり収まる小さなフレームです。
その他
壁掛用金具(吊り紐無し)・縦横兼用スタンド付
材質
【面材】PET
寸法(mm)
【窓】111×125
色
ナチュラル
質量(g)
120
タイプ
縦横・掛け置き兼用
本体
樹脂製
外寸(mm)
152×167
内寸(mm)
122×137
適合サイズ
ミニ色紙
柄
木目
注意
※色紙の厚みは3mmまで収納可能です。
※フェイスペーパーは実際の商品と異なる場合がございます。