万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の 額/額縁
Vベーシックフレーム 色紙サイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80483140
品番
106383
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
割れずに安心、軽量設計。木目調で落ち着きのあるフレームです。
その他
壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも付
材質
【面材】PET
寸法(mm)
【窓】232×262
色
ブラック
質量(g)
350
タイプ
縦横・掛け置き兼用
本体
樹脂製
外寸(mm)
274×304
内寸(mm)
242×272
適合サイズ
色紙
柄
木目
注意
※色紙の厚みは3mmまで収納可能です。