メガアルバム1200 Nature

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード80483149 品番106568
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

あたたかみのあるナチュラルカラーの布表紙仕上げの大容量アルバム、メガアルバム1200 Nature。
ナチュラルなインテリアにすっきりなじむカラーに、表紙の窓がアクセントになっています。
中台紙等の仕様は『ATSUIOMOI』と共通でL判写真1200枚を収納できる大容量ポケットアルバムです。
台紙にコメントを書き込め、リング式でページの入れ替えも簡単です。

仕様バインダー式ポケット台紙アルバム その他フリーポケット台紙10枚付 寸法(mm)【表紙窓】90×90 リネンベージュ 質量(g)4900(本体+台紙のみ) 外寸(mm)390×350×100 収納サイズL判1200枚収納(1シート12枚×100シート) 台紙紙、PP
注意
※布の特性上、生地の表面に不規則な筋や色ムラが出る場合がございますが、風合いとしてご了承ください。
※摩擦や水濡れにより色落ち・色移りすることがありますので、お取り扱いにはご注意ください。
※リングを開いたり閉じたりする時は、指などを挟んだりしてケガをしないように十分ご注意ください。
※「メガアルバム」は株式会社万丈の登録商標です。商標登録済《第6257532号》

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする