アクリルパネル飾り台ミニ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80483237 品番106182
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

祈りと癒やしの空間を演出する、手元供養ステージ・飾り台 2Lサイズ。
2L判までのお写真を飾れるコンパクトな飾り台です。
マグネット式のアクリル板でお写真の入れ替えが簡単、立板は縦・横どちらでもお使いいただけます。
手元供養・お仏壇としてだけではなく、コレクションを飾るインテリアなど、様々なシーンでお使いいただけます。

その他和紙2枚(金和紙・友禅和紙)付 材質【面材】樹脂(マグネット装着タイプ) 寸法(mm)【アクリル】127×178×3【立板】203×235×6 ホワイト 質量(g)780 タイプ縦横兼用・置きのみ 本体木製 外寸(mm)【縦セット時】260×240×150mm/【横セット時】260×206×150mm 適合サイズ2L判 台座寸法(mm)150×260×15
注意
※仏具・お花は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする