製品画像

リモデル造作材 床見切12T 化粧シート仕様(12mm厚フロアー専用)壁タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード80484540 品番MT7102-23AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600

床のリフォームを美しく仕上げる造作材

用途フローリング・床材〜床用造作材〜リモデル造作材 長さ(mm)1950 幅(mm)20 厚さ(mm)15 基材ABS樹脂 表面オレフィンシート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする