※サンプル画像

チェーンソー用ガイドバー ハードバー軽量 チェンソーアート専用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80485468 品番 BC3A-0Z35
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。
故障が少ない(仕事が中断しない)。
少々、木に挟まれても修正が可能。
先端突っ込み切りが可能。
チェンの張りが緩んでも外れ難い。
グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。

用途チェンソーアート用 サイズ14インチ(35cm) ピッチ1/4" ゲージ.050”(1.3mm) 適合メーカーハスクバーナ コマ数25AP-76E
注意
※本製品は「チェンソーアート専用」設計のため、従来の伐倒や玉切りとは異なる用途で使用するためのガイドバーです。
※通常とは異なる負荷がかかるため、使用方法によってはすぐに先端部が開き使用不能になることがあります。
※使用方法に起因する不具合についてはメーカー保証が一切ありませんので、上記内容をご確認の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする