マックスターウェッジプーリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80486308 品番400-5V-3-R1
参考基準価格(税別)¥91,510 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。

タイプ21 寸法L(mm)(基準)73 溝数3 有効径(Φmm)De:400 寸法P(mm)(基準)122 ピッチ径(Dp)(Φmm)397.4 RoHS指令(10物質対応)対応 ボス径Db(mm)150 寸法OL(mm)(基準)80.2 適合ブッシングR1 内径Di(mm)355 外径Do(Φmm)401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする