CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 流体制御エアオペレートバルブ
AMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
30
オリフィス径(Φmm)
30
注文コード
80487154
品番
AMD61L-32AU-0I-1
参考基準価格(税別)
¥104,720
販売価格(税込)
¥107,993
販売価格(税別)
¥
98,175
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・オリフィス径
など
696
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
30
切換方式
NC(ノーマルクローズ)形
ポート数
2
オリフィス径(Φmm)
30
接続方式
塩ビユニオン継手一体形
使用流体
純水・空気・N2ガス
Cv値
17