マルチポリマックスベルト 7M形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リブ本数3 注文コード80487778 品番3R7M2120
参考基準価格(税別)¥21,410 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はリブ本数など108種類から選べます 他の種類を見る

・ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。

形状7M 寸法a(mm)24.1 ベルト仕様(mm)有効周長:2120 寸法b(mm)5.3 寸法p(mm)8.5 リブ本数3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする