AMD71L-40AU-2A-4R AMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKD 80487906

AMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径40 オリフィス径(Φmm)36 注文コード80487906 品番AMD71L-40AU-2A-4R
参考基準価格(税別)¥161,950 販売価格(税込) ¥166,967
販売価格(税別)
151,788
この商品は接続口径・オリフィス径など696種類から選べます 他の種類を見る
接続口径40 切換方式NC(ノーマルクローズ)形 ポート数2 オリフィス径(Φmm)36 接続方式塩ビユニオン継手一体形 使用流体純水・空気・N2ガス Cv値24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする