G370 チャンカップリング ノーメックスシリーズ Gタイプ 三ツ星ベルト 80491454

チャンカップリング ノーメックスシリーズ Gタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)最小100、最大170
軸穴径d2(Φmm)最大150、最小100
常用トルク(N・m)TN:9900
内容量1個注文コード80491454品番G370
参考基準価格(税別)¥529,060販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。

仕様偏角α:15分寸法(mm)偏差Y:1.2サイズ370フランジ間隔X:±2.5(mm)最大トルク(N・m)M:(max)17800寸法d3(mm)278回転数最高1750(rpm)常用トルク(N・m)TN:9900軸穴径d1(Φmm)最小100、最大170RoHS指令(10物質対応)対応軸穴径d2(Φmm)最大150、最小100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする