三ツ星ベルト
ハイパーフレックスカップリング MT形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
材質
ポリウレタン
ポリウレタン
弾性体:ポリウレタン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80491576
品番
MT-200U
参考基準価格(税別)
¥53,920
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
材質
ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合カップリングサイズ
外径Φ200
芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)
2
芯出し最大許容値偏差Y(mm)
0.5
弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)
一方向回転:12、正逆回転:9.5
芯出し最大許容値偏角α(度)
1