FE214 チャンカップリング ノーメックスシリーズ FEタイプ 三ツ星ベルト 80491917

チャンカップリング ノーメックスシリーズ FEタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)最小45、最大95
常用トルク(N・m)TN:1640
内容量1個注文コード80491917品番FE214
参考基準価格(税別)¥105,350販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。

仕様偏角α:20分寸法(mm)偏差Y:1サイズ214フランジ間隔X:±1.0(mm)最大トルク(N・m)M:(max)2940寸法d3(mm)157回転数最高3000(rpm)常用トルク(N・m)TN:1640寸法d5(mm)214軸穴径d1(Φmm)最小45、最大95RoHS指令(10物質対応)対応寸法d8(mm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする