PKA9981BEHZE ペンケース Pukka Pad 80491961

PKA9981BEHZE ペンケース Pukka Pad 80491961
PKA9981BEHZE ペンケース Pukka Pad 80491961
PKA9981BEHZE ペンケース Pukka Pad 80491961
PKA9981BEHZE ペンケース Pukka Pad 80491961
PKA9981BEHZE ペンケース Pukka Pad 80491961
PKA9981BEHZE ペンケース Pukka Pad 80491961
PKA9981BEHZE ペンケース Pukka Pad 80491961
PKA9981BEHZE ペンケース Pukka Pad 80491961
PKA9981BEHZE ペンケース Pukka Pad 80491961
PKA9981BEHZE ペンケース Pukka Pad 80491961
PKA9981BEHZE ペンケース Pukka Pad 80491961

ペンケースPKA9981BEHZE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブルー
内容量1個注文コード80491961品番PKA9981BEHZE
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

「Haze」ヘイズシリーズのペンケース。イギリス発祥のステーショナリーブランド、Pukka Pad(プッカパッド)のヘイズシリーズ。落ち着いたトープカラーにゴールド箔押しを施した、上品で洗練されたデザイン。軽量で丈夫なPU素材を採用し、ロゴ入りメタルファスナーでスムーズに開閉可能、スリムで持ち運びやすい実用的なペンケースです。

色
ブルー
幅(mm)
205
高さ(mm)
65
質量(g)
40
奥行(mm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする