ペンケース

ペンケース - Pukka Padペンケース - Pukka Padペンケース - Pukka Padペンケース - Pukka Padペンケース - Pukka Padペンケース - Pukka Padペンケース - Pukka Padペンケース - Pukka Pad

「Haze」ヘイズシリーズのペンケース。イギリス発祥のステーショナリーブランド、Pukka Pad(プッカパッド)のヘイズシリーズ。落ち着いたトープカラーにゴールド箔押しを施した、上品で洗練されたデザイン。軽量で丈夫なPU素材を採用し、ロゴ入りメタルファスナーでスムーズに開閉可能、スリムで持ち運びやすい実用的なペンケースです。

幅(mm)
205
高さ(mm)
65
質量(g)
40
奥行(mm)
60
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PKA9981GNHZE 8049191880491918PKA9981GNHZEグリーン
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
PKA9981BEHZE 8049196180491961PKA9981BEHZEブルー
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
PKA9981TEHZE 8049197080491970PKA9981TEHZEピンク
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする