PKA9981TEHZE ペンケース Pukka Pad 80491970

PKA9981TEHZE ペンケース Pukka Pad 80491970
PKA9981TEHZE ペンケース Pukka Pad 80491970
PKA9981TEHZE ペンケース Pukka Pad 80491970
PKA9981TEHZE ペンケース Pukka Pad 80491970
PKA9981TEHZE ペンケース Pukka Pad 80491970
PKA9981TEHZE ペンケース Pukka Pad 80491970
PKA9981TEHZE ペンケース Pukka Pad 80491970
PKA9981TEHZE ペンケース Pukka Pad 80491970
PKA9981TEHZE ペンケース Pukka Pad 80491970
PKA9981TEHZE ペンケース Pukka Pad 80491970
PKA9981TEHZE ペンケース Pukka Pad 80491970

ペンケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ピンク
内容量1個注文コード80491970品番PKA9981TEHZE
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

「Haze」ヘイズシリーズのペンケース。イギリス発祥のステーショナリーブランド、Pukka Pad(プッカパッド)のヘイズシリーズ。落ち着いたトープカラーにゴールド箔押しを施した、上品で洗練されたデザイン。軽量で丈夫なPU素材を採用し、ロゴ入りメタルファスナーでスムーズに開閉可能、スリムで持ち運びやすい実用的なペンケースです。

色
ピンク
幅(mm)
205
高さ(mm)
65
質量(g)
40
奥行(mm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする