6233 鳳皇 防寒ブルゾン 6233 HOOH 80492810

6233 鳳皇 防寒ブルゾン 6233 HOOH 80492810
6233 鳳皇 防寒ブルゾン 6233 HOOH 80492810
6233 鳳皇 防寒ブルゾン 6233 HOOH 80492810

鳳皇 防寒ブルゾン 6233

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブラック
サイズ8L
内容量1着注文コード80492810品番6233
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

保温性抜群!
動きやすくなめらかでソフトな綿素材使用
保温性に優れた裏アルミで暖かさをキープ!

色
ブラック
サイズ
8L
混率(%)
表:綿100、中綿:ポリエステル100、裏アルミ:ポリエステル100
胸囲(cm)
160
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
68
着丈(cm)
77

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31975747
2023-04-12
用途: 冬場の防寒用作業着として
オフィス イリエ 様(サービス業)

保温性能は文句なし。
これまで似たような防寒着を着ていましたが、これは左腕にペン差しがあって便利。
ダメになったらまたリピート買いしたい。

対象商品 : 31975729
2019-12-02
用途: バイクで配達時
その他業種

バイクでの配達時に使うために購入しましたが、防風仕様ではないので寒いです。
商品説明にも防風と書かれていないので、あたり前なのですが以前購入した別メーカーのものが、防風仕様でなくてもある程度は風を防いでくれたので、それを期待しましたが間違いでした。

良かったと思う点は、表が綿生地であること、襟が長いので首周りをしっかり覆ってくれること、動きやすいこと。

悪かったと思う点は、防風ではないのでバイクでの使用には向いていない、手首付近の袖を絞るようにはなっていない、裏生地がアルミ地のまんま。

屋内での作業であれば、動きやすいので良いと思いますし、綿生地なので火花にも強いと思いますが、屋外での利用には不満を感じると思います。

目的の用途に使えなかったので私の満足度はやや不満とします。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする