HOOH
乗馬ズボン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ウエスト・サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
ウエスト(cm)
100
サイズ(cm)
100
注文コード
80493336
品番
1565
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
100
渡幅(cm)
43.2
色
ネイビー
サイズ(cm)
100
混率(%)
ポリエステル100