※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JXD1-MGW-EN-8UR マニホールドコントローラ JXD1-M□ Seriesゲートウェイユニット SMC 80493430 JXD1-MGW-EN-8UR マニホールドコントローラ JXD1-M□ Seriesゲートウェイユニット SMC 80493430 JXD1-MGW-EN-8UR マニホールドコントローラ JXD1-M□ Seriesゲートウェイユニット SMC 80493430

マニホールドコントローラ JXD1-M□ Seriesゲートウェイユニット

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 プロトコル通信:EtherNet/IP(TM) 取付け方法DINレール取付金具付属 オプション(1)CC-Link用プラグ付属なし、(2)終端ユニット付属 注文コード80493430 品番JXD1-MGW-EN-8UR
参考基準価格(税別)¥87,010 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品はプロトコル・取付け方法・オプション16種類から選べます 他の種類を見る

・最大16軸の接続が可能
最大8ドライバユニット接続
・ファンレス設計
冷却ファンなしでファン交換の心配なし
・使用温度範囲 0〜55℃
・通信プロトコル
CC-Link
EtherNet/IP(TM)
・接続はすべてフロントアクセス

付属品制御電源プラグ×1、動力電源プラグ×1 オプション(1)CC-Link用プラグ付属なし、(2)終端ユニット付属 電源電圧DC24V±10% 取付け方法DINレール取付金具付属 プロトコル通信:EtherNet/IP(TM) RoHS指令(10物質対応)対応 通信ポート(設定用)USBポート
関連資料:カタログ(5.88MB) 取扱説明書:取扱説明書(4.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする