AP11-10A-N4-P-KIT AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKD 80495317

AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径3/8 管接続口径Rc3/8 定格電圧(V)- 注文コード80495317 品番AP11-10A-N4-P-KIT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,110
この商品は接続口径・管接続口径・定格電圧など2908種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)- 管接続口径Rc3/8 ポート数2 作動方式NC(通電時開)形 ねじの種類Rc 種別部品 接続口径3/8 質量(kg)- 材質(シール)- 有効断面積(mm2)- 最高使用圧力(MPa)- 接続方式Rc 使用流体- 流体温度(℃)- 材質(Oリング)- 材質(ボディ)- 最高作動圧力差(MPa)- 耐圧力(MPa)- 弁構造- 最低作動圧力差(MPa)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする