曜日別特売
IRGN-42A-W 冷凍冷蔵庫 418L アイリスオーヤマ 80495444

IRGN-42A-W 冷凍冷蔵庫 418L アイリスオーヤマ 80495444
IRGN-42A-W 冷凍冷蔵庫 418L アイリスオーヤマ 80495444
IRGN-42A-W 冷凍冷蔵庫 418L アイリスオーヤマ 80495444
IRGN-42A-W 冷凍冷蔵庫 418L アイリスオーヤマ 80495444
IRGN-42A-W 冷凍冷蔵庫 418L アイリスオーヤマ 80495444
IRGN-42A-W 冷凍冷蔵庫 418L アイリスオーヤマ 80495444
IRGN-42A-W 冷凍冷蔵庫 418L アイリスオーヤマ 80495444
IRGN-42A-W 冷凍冷蔵庫 418L アイリスオーヤマ 80495444
IRGN-42A-W 冷凍冷蔵庫 418L アイリスオーヤマ 80495444

冷凍冷蔵庫 418L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード80495444品番IRGN-42A-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

2段冷凍室で大容量の150L!作り置き食材などをたくさん冷凍保存でき、より快適な暮らしをサポートします。
冷凍室上段にはクリアトレイがあり、下段は仕切り付き冷凍室仕様なので冷凍食品を立てて収納できます。冷蔵室内にマルチケースを2個搭載しているので、生鮮食品をわけて収納できます。
操作パネルで、庫内の設定温度の調節や冷蔵急冷モード・冷凍急冷モードの切り替えができます。フレンチドアモデル&4ドアで使う場所を選ばない冷蔵庫です。
間取りによるドアの開閉方向を気にしなくてOK!汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のあるガラスドアを採用。
ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。

付属品製氷皿、貯氷ケース性能冷凍室:【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月ホワイト定格電圧AC100Vコード長さ(m)約2.3本体質量(g)109000冷却方式ファン式入力(W)霜取装置:220年間消費電力量(kWh/年)273本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)753×678×1836定格内容積(L)【全体】418、【冷蔵室】268、【冷凍室】150
注意
※空港へのお届けはできかねます
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき30,000/税込33,000
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする