リブスターベルト PK形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リブ本数4 注文コード80496878 品番4PK710
参考基準価格(税別)¥4,940 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はリブ本数など63種類から選べます 他の種類を見る

・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。・高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35〜50%アップ)・高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。・低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。・高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)・コンパクト設計ができます。・メンテナンスフリーで長寿命です。

形状PK 寸法a(mm)14.24 寸法r(mm)0.24以下 ベルト仕様(mm)有効周長:710 寸法b(mm)5 寸法P(mm)3.56±0.05 寸法c(mm)2.7 角度θ(°)40 リブ本数4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする