リブスターベルトU JBT形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80499827 品番 226JBT3
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

・ウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。・心体にナイロンコードを使用してりますので柔軟性に富み、小プーリ径(最小Φ20mmまで)での使用が可能。・耐屈曲疲労にも優れています。・振動が少なく、スムーズな回転ができます。・高速運転にも耐えます。・耐摩耗性・耐油性・耐オゾン性に優れています。

厚さ(mm)3.5 ベルト幅(mm)7.2 種類Vリブドベルト ベルト呼び長さ(inch)22.6 ベルト長さ(mm)574 材質(ベルト)ポリウレタン 角度θ(°)40 リブ本数3 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 リブピッチ(mm)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする