CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
1/2
管接続口径
Rc1/2
定格電圧(V)
DC24
注文コード
80500402
品番
AP11-15A-M2EA-DC24V
参考基準価格(税別)
¥42,220
販売価格(税込)
¥41,085
販売価格(税別)
¥
37,350
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・管接続口径・定格電圧
など
2908
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc1/2
ポート数
2
作動方式
NC(通電時開)形
ねじの種類
Rc
接続口径
1/2
質量(kg)
1.4
材質(シール)
フッ素ゴム
有効断面積(mm
2
)
-
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
Rc
使用流体
-
流体温度(℃)
-
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(ボディ)
ステンレス
最高作動圧力差(MPa)
-
耐圧力(MPa)
10(水圧にて)
弁構造
パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
最低作動圧力差(MPa)
0.05
CADデータダウンロード