Vシェイプステム

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 ソフトシルバー 注文コード80501814 品番D11STM00136
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はなど13種類から選べます 他の種類を見る

サイズも豊富なディズナステムの定番モデル3D 製法でボディーが若干V型逆三角形デザインのスッキリしたモデル。
多くのサイズと2種類の角度、リーズナブルながら用途が幅広い。
デザインを Vシェイプシートポスト(P.29掲載)と合わせ、トータルコーディネイトが可能。
クランプは、ボディー同色の「Hクランプ」を付属。

材質6061-T6アルミ 寸法(mm)60 ソフトシルバー サイズ1-1/8" 質量(g)125(100mm) 種類73° クランプボディー同色 クランプ径(Φmm)31.8 コラム直径(Φmm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする