フォークステム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80502225 品番 D11STM00506
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ハンドルに同化するようなスマートさ2014 アルミで超軽量に仕上げられたワンピースタイプのステム。
ワンバイエス「77ステム」同様の微妙な前上がり、77°を採用し、ワンピーススタイルの曲線は戦闘的でありナイーブ。
特に乗車姿勢で突起の無いハンドル周りは、視覚的にも快適で開放感がある。

材質2014-T6アルミ 寸法(mm)90 シルバー サイズ1-1/8" 質量(g)90(70mm) 種類77° 仕上ソフト クランプ径(Φmm)31.8 コラム直径(Φmm)40
注意
※ハンドルを通すステムのためハンドル形状に因っては通らない製品もあります。特にカーボンハンドルなど極端な曲がりや異径デザインのあるハンドルはご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする