曜日別特売
BCSH235110 ソフト ベビーバス (0~6か月・9kgまで) ダッドウェイ 80504316

BCSH235110 ソフト ベビーバス (0~6か月・9kgまで) ダッドウェイ 80504316
BCSH235110 ソフト ベビーバス (0~6か月・9kgまで) ダッドウェイ 80504316
BCSH235110 ソフト ベビーバス (0~6か月・9kgまで) ダッドウェイ 80504316
BCSH235110 ソフト ベビーバス (0~6か月・9kgまで) ダッドウェイ 80504316
BCSH235110 ソフト ベビーバス (0~6か月・9kgまで) ダッドウェイ 80504316
BCSH235110 ソフト ベビーバス (0~6か月・9kgまで) ダッドウェイ 80504316
BCSH235110 ソフト ベビーバス (0~6か月・9kgまで) ダッドウェイ 80504316
BCSH235110 ソフト ベビーバス (0~6か月・9kgまで) ダッドウェイ 80504316

ソフト ベビーバス (0~6か月・9kgまで)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード80504316品番BCSH235110
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

出産後の腰痛に悩んでいるママや腰痛持ちのパパに嬉しい、洗面台、シンク用の沐浴バス。
場所を取らないコンパクトデザイン。
速乾性のある素材。フックで吊り干し、乾燥機も対応。
底部は水が溜まりにくいメッシュ生地。
使い勝手、ディテールにこだわったデザイン。

用途シンク用沐浴バスとして。ベビー 赤ちゃん 乳児 新生児 お風呂 おふろ 沐浴 入浴 かわいい おしゃれ メッシュ シンク 洗面台 マット材質綿、ポリエステル、ポリスチレン質量(g)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×8×42適合年齢(歳)0-6カ月(9kgまで)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする