ソフト宅配ボックス【防水+撥水】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80505497 品番TBKS-HG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

必要な時だけ組み立てて使える工事不要な簡易宅配ボックスです。内側のフレームを立ち上げ、底面の面ファスナーで固定するだけ、組み立ても簡単です。ふたの裏側に宅配業者もわかりやすい、使い方の手順イラスト付き、印鑑ポケット付きです。

セット内容本体、ワイヤー(2m)、ダイヤルロック×2 材質【生地】ポリエステル、【中板】ポリエチレン、【フレーム】スチール、【底鋲】ポリプロピレン 杢グレー 質量(g)940 容量(L)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×380×330 収納時寸法(cm)最大:48×37×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする